NOVALUX SPA - NOX103003.99 P-25/40: KIT GIUNZIONE PROFILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto lineare
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 50 mm
Larghezza - 14.5 mm
Altezza - 1.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833088147
Codice prodotto
NOX103003.99
Cod. produttore
103003.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto lineare
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
50 mm
Larghezza:
14.5 mm
Altezza:
1.5 mm
Kit di giunzione per profilo P-25/P-40.


