pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX102086.01 BOX PER INST. PLAFONE THE PANEL 600X600

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX102086.01 BOX PER INST. PLAFONE THE PANEL 600X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 600 mm

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833125019

Codice prodotto

NOX102086.01

Cod. produttore

102086.01

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Kit di montaggio

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

600 mm

Larghezza:

600 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Altezza:

43 mm

Trasparente:

no

BOX PER INSTALLAZIONE A PLAFONE 600X600: Kit da assemblare, non installabile a parete. Idoneo per l?alloggiamento del kit di emergenza (102025.99/102026.99).