NOVALUX SPA - NOX102054.01 THE PANEL 2: KIT PER BIN.1200X300 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Bianco
Lunghezza - 1192 mm
Carico massimo per fase - 3600 W
Confezione
1 PZ
EAN
8026833099617
Codice prodotto
NOX102054.01
Cod. produttore
102054.01
Produttore
NOX
Tensione nominale:
220...240 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1192 mm
Carico massimo per fase:
3600 W
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
I
Altezza:
80 mm
Larghezza:
85 mm
Materiale:
Plastica
Flessibile:
no


