pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX102029.99 THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.1200

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX102029.99 THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Altri

  • Lunghezza - 1200 mm

  • Larghezza - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833089366

Codice prodotto

NOX102029.99

Cod. produttore

102029.99

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Telaio di montaggio

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altri

Lunghezza:

1200 mm

Larghezza:

300 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Altezza:

12.5 mm

Trasparente:

no

KIT PER INSTALLAZIONE AD INCASSO A RASAMENTO 1200x300 Profilo da rasare su cartongesso di spessore 12,5 mm. Il pannello si installa in appoggio.