NOVALUX SPA - NOX101902.01 WELL TND: LED 10W 500MA 4K F36 IP54 BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Orientabile
Confezione
1 PZ
EAN
8026833085603
Codice prodotto
NOX101902.01
Cod. produttore
101902.01
Produttore
NOX
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Montaggio a parete:
sì
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1325 lm
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Reattore elettronico
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Adatto per lampade di potenza:
10...10 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
88 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
88 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no