pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX1018D4.99 V-90: STAFFA PARETE 90° L.350MM

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX1018D4.99 V-90: STAFFA PARETE 90° L.350MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Altri

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 350 mm

  • Larghezza - 43 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833139641

Codice prodotto

NOX1018D4.99

Cod. produttore

1018D4.99

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Altri

Colore:

Grigio

Lunghezza:

350 mm

Larghezza:

43 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

59 mm

Trasparente:

no

BRACKET FOR WALL MOUNTING To be used for sections of profile cut on site