NOVALUX SPA - NOX1018D3.99 V-30: STAFFA PARETE 30 L.400MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Altri
Colore - Grigio
Lunghezza - 400 mm
Larghezza - 42 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833139627
Codice prodotto
NOX1018D3.99
Cod. produttore
1018D3.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Altri
Colore:
Grigio
Lunghezza:
400 mm
Larghezza:
42 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
52 mm
Trasparente:
no
BRACKET FOR WALL MOUNTING To be used for sections of profile cut on site