NOVALUX SPA - NOX1018D1.99 L-16 EVO: ANGOLARE OPALE 305X305MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Profilo
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8026833139603
Codice prodotto
NOX1018D1.99
Cod. produttore
1018D1.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Profilo
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Profilo per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce incassate nel cartongesso. Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard o HYDRO (a ridotto assorbimento di acqua, utilizzabile in ambienti con umidità relativa costante dell’aria ≤70%). Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale e schermo di protezione in PMMA opale inclusi. Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.



