pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX1018C9.99 L-16 EVO: ANGOLARE 120 OPALE 1+1M

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Profilo

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833139375

Codice prodotto

NOX1018C9.99

Cod. produttore

1018C9.99

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Profilo

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Profilo per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce incassate nel cartongesso. Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard o HYDRO (a ridotto assorbimento di acqua, utilizzabile in ambienti con umidità relativa costante dell’aria ≤70%). Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale e schermo di protezione in PMMA opale inclusi. Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.