NOVALUX SPA - NOX1018B6.02 L-16 TRACK: TESTATA CHIUSURA NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Lunghezza - 19 mm
Larghezza - 11.25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833115003
Codice prodotto
NOX1018B6.02
Cod. produttore
1018B6.02
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Lunghezza:
19 mm
Larghezza:
11.25 mm
Altezza:
5 mm
TESTATA TERMINALE (1 pz) Da prevedere a inizio e fine composizione. Per necessit? di isolamento elettrico aggiungere una testata anche nel caso di taglio dei binari e montaggio in fila continua con alimentazioni diverse.



