NOVALUX SPA - NOX1018B4.02 L-16 TRACK: ANGOLARE 1+1 M NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 48...48 V
Numero di gruppi / fasi - 1
Colore - Nero
Lunghezza - 1058 mm
Carico massimo per fase - 480 W
Confezione
1 PZ
EAN
8026833114976
Codice prodotto
NOX1018B4.02
Cod. produttore
1018B4.02
Produttore
NOX
Tensione nominale:
48...48 V
Numero di gruppi / fasi:
1
Colore:
Nero
Lunghezza:
1058 mm
Carico massimo per fase:
480 W
Adatto per collegamento bus:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
III
Altezza:
12.5 mm
Larghezza:
1058 mm
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no
Larghezza di incasso:
125 mm