NOVALUX SPA - NOX1018B0.99 L-09: WALL OPALE 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Profilo
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8026833099716
Codice prodotto
NOX1018B0.99
Cod. produttore
1018B0.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Profilo
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
PROFILO LINEARE: Profilo per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce incassate in muratura. Profilo tagliabile in opera in lega di alluminio anodizzata naturale e rete di armatura porta-intonaco in acciaio zincato. Schermo di protezione in PMMA opale incluso. Strip LED e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.




