NOVALUX SPA - NOX101899.99 L-09: LINEARE OPALE 2M HYDRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Profilo
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8026833097019
Codice prodotto
NOX101899.99
Cod. produttore
101899.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Profilo
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
L-09: Profilo lineare per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce incassate nel cartongesso. Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra HYDRO (a ridotto assorbimento di acqua, utilizzabile in ambienti con umidit? relativa costante dell?aria ?70%). Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzato naturale e schermo di protezione in PMMA opale inclusi. Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.




