NOVALUX SPA - NOX101894.99 L-33: LINEARE OPALE 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Profilo
Confezione
1 PZ
EAN
8026833096944
Codice prodotto
NOX101894.99
Cod. produttore
101894.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Profilo
L-33: Profilo lineare per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce incassate nel cartongesso. Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard. Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzato naturale e schermo di protezione in PMMA opale inclusi. Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.





