pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX101873.99 L-16 EVO: CORNER OPALE 2M ANG.EST HYDRO

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Profilo

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833092533

Codice prodotto

NOX101873.99

Cod. produttore

101873.99

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Profilo

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

L-16 CORNER profilo lineare per spigolo esterno non installabile direttamente su muratura per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce incassate nel cartongesso. Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard. Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale e schermo di protezione in PMMA opale inclusi. Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante. (versione HYDRO)