NOVALUX SPA - NOX101856.99 A-70: ANGOLARE INT. OPALE 1+1M HYDRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Profilo
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8026833087508
Codice prodotto
NOX101856.99
Cod. produttore
101856.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Profilo
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Profiloangolare per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce asimmetrica. Installabile su parete di cartongesso a doppia lastra, o in controsoffitto su lastra singola. Installabile su muratura solo rivestita con doppia lastra di cartongesso. Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra HYDRO (a ridotto assorbimento di acqua, utilizzabile in ambienti con umidit? relativa costante dell?aria ?70%). Profilo dissipante in lega di alluminio verniciato bianco e schermo di protezione inPMMA opale inclusi. Testate terminali, kit di giunzione, Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte.




