pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX101807.99 L-16 EVO: T OPALE 1+1M HYDRO

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1066 mm

  • Colore - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con cablaggio - no

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833086952

Codice prodotto

NOX101807.99

Cod. produttore

101807.99

Produttore

NOX

Lunghezza:

1066 mm

Colore:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP20

Con cablaggio:

no

Materiale:

Alluminio

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Posizionamento libero della reglette:

no

Con giunto elettromeccanico integrato:

no

Larghezza:

998 mm

Altezza:

12.5 mm

Profilo per Strip LED tagliabile in opera, per realizzare linee di luce incassate nel cartongesso. Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard o HYDRO (a ridotto assorbimento di acqua, utilizzabile in ambienti con umidità relativa costante dell’aria ≤70%). Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale e schermo di protezione in PMMA opale inclusi. Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.