NOVALUX SPA - NOX101804.99 L-16 EVO: X OPALE 1+1+1M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2012 mm
Colore - Alluminio
Grado di protezione (IP) - IP20
Con cablaggio - no
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8026833085542
Codice prodotto
NOX101804.99
Cod. produttore
101804.99
Produttore
NOX
Lunghezza:
2012 mm
Colore:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP20
Con cablaggio:
no
Materiale:
Alluminio
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Posizionamento libero della reglette:
no
Con giunto elettromeccanico integrato:
no
Larghezza:
998 mm
Altezza:
12.5 mm