pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX101521.99 L-16 SYS: DIFF. OPALE L=6000

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX101521.99 L-16 SYS: DIFF. OPALE L=6000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833152695

Codice prodotto

NOX101521.99

Cod. produttore

101521.99

Produttore

NOX

Profilo idoneo per strip LED, moduli micro ottiche e moduli binario, tagliabile in opera, per realizzare composizioni di luce incassate nel cartongesso. Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard o HYDRO (a ridotto assorbimento di acqua,utilizzabile in ambienti con umidit? relativa costante dell?aria ?70%). Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale e schermo di protezione a filo in PMMA opale inclusi. Strip LED, moduli micro ottiche, moduli binario e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.