NOVALUX SPA - NOX101520.99 L-16 SYS: WALL OPALE 2M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di accessorio / ricambio - Profilo 
- Accessorio - sì 
- Pezzo di ricambio - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8026833152688
Codice prodotto
NOX101520.99
Cod. produttore
101520.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Profilo
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Profilo idoneo per strip LED, moduli micro ottiche e moduli binario tagliabile in opera, per realizzare composizioni di luce incassate in muratura. Profilo tagliabile in opera in lega di alluminio anodizzata naturale e rete di armatura porta-intonaco in acciaio zincato. Schermo di protezione a filo in PMMA opale incluso. Strip LED, moduli micro ottiche, moduli binario e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante



