pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX101348.99 ALIMENTATORE 24V 24W ON/OFF IP67

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX101348.99 ALIMENTATORE 24V 24W ON/OFF IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 24...24 W

  • Dimmerabile DALI - no

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Dimmerabile 1-10 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833151032

Codice prodotto

NOX101348.99

Cod. produttore

101348.99

Produttore

NOX

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

24...24 W

Dimmerabile DALI:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Dimmerabile 1-10 V:

no

Altezza:

26 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

35 mm

Lunghezza:

118 mm

Dimmerabile 0-10 V:

no

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Dimmerabile DMX:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Classe di protezione:

II

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

FATA: ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc 220-240V 50/60Hz Collegamento in parallelo di max 40 Fata. Distanza max 60m tra alimentatore ed apparecchio, con cavo di sezione 2,5mm?.