NOVALUX SPA - NOX101333.99 ALIM. LED 18.2W 350MA/9-52V DALI/PUSH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di uscita - 2...50 V 
- Potenza di uscita - 25...25 W 
- Dimmerabile DALI - sì 
- Corrente di uscita - 350...350 mA 
- Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8026833138286
Codice prodotto
NOX101333.99
Cod. produttore
101333.99
Produttore
NOX
Tensione di uscita:
2...50 V
Potenza di uscita:
25...25 W
Dimmerabile DALI:
sì
Corrente di uscita:
350...350 mA
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Altezza:
23 mm
Modello:
Dinamico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
22 mm
Lunghezza:
120 mm
Dimmerabile 0-10 V:
no
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Dimmerabile con push-button:
sì
Dimmerabile RF:
no
Non dimmerabile:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
sì
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Classe di protezione:
II
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Diametro:
55 mm
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no