pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX101304.99 INT.DIMM. DALI/PUSH/1-10 24/48V 144/288W

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX101304.99 INT.DIMM. DALI/PUSH/1-10 24/48V 144/288W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - DALI

  • Tensione di uscita - 24...48 V

  • Modello - Statico

  • Montaggio su guide DIN - no

  • Tensione di ingresso - 220...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833151025

Codice prodotto

NOX101304.99

Cod. produttore

101304.99

Produttore

NOX

Tipo di comando:

DALI

Tensione di uscita:

24...48 V

Modello:

Statico

Montaggio su guide DIN:

no

Tensione di ingresso:

220...230 V

Programmabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per uso all'esterno:

no

Classe di protezione:

II

Numero dei canali di colore:

1

Struttura:

Lunghezza:

132 mm

Incasso:

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Larghezza:

22 mm

Altezza:

20 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc/48Vdc PER STRIP LED Massimo carico 6Ax1 canale. Da associare ad un alimentatore 24Vdc/48Vdc.