NOVALUX SPA - NOX101301.99 ALIM. SLIM LED 24V - 45W PER SISTEMI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di uscita - 24...24 V 
- Potenza di uscita - 45...45 W 
- Dimmerabile DALI - no 
- Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no 
- Grado di protezione (IP) - IP20 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8026833082206
Codice prodotto
NOX101301.99
Cod. produttore
101301.99
Produttore
NOX
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
45...45 W
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Altezza:
16 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
251 mm
Dimmerabile 0-10 V:
no
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Dimmerabile con push-button:
no
Dimmerabile RF:
no
Non dimmerabile:
sì
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Classe di protezione:
II
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Diametro:
34 mm
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no