pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX1009A5.99 STRIP LED FLEX: 12W/M-24V-5,1M-4K CRI80

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 991 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 5100 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833152206

Codice prodotto

NOX1009A5.99

Cod. produttore

1009A5.99

Produttore

NOX

Flusso luminoso al metro:

991 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

5100 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

12 W

Modello:

Tubo flessibile

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

13.5 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

240

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Adatto per dimmer RF (radio frequenza):

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

35 mm

Alimentazione:

Driver LED controllato in tensione

Autoadesivo:

no

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Collegamento:

Brasatura

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Altezza / Profondità:

11.8 mm

Numero di poli:

2

Flusso luminoso regolabile:

No

Con terminale:

Max prestazioni del sistema:

61.2 W

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Con copertura di protezione:

Sezione del conduttore:

0.5 mm²

Tubo LED IP65 in silicone flessibile ecologico, da abbinare esclusivamente a PROFILED FLEX, sezionabile ogni ca. 35mm. Cavo di alimentazione L.150mm incluso, su entrambe le estremit? della bobina. In caso di taglio ? necessario il ripristino della protezione IP ad opera dell?installatore. Dispositivo per installazione da interno. Non esporre a intemperie o luce solare diretta. Alimentazione elettronica o dimmerabile 24V, da ordinare a parte. Vedere sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo strip LED24V