pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX1009A0.99 STRIP LED IP65: 8,4W/M-24V-5M-3K HF C90

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1326 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833149473

Codice prodotto

NOX1009A0.99

Cod. produttore

1009A0.99

Produttore

NOX

Flusso luminoso al metro:

1326 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

8.4 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Numero di lampade per metro:

180

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Adatto per dimmer RF (radio frequenza):

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

50 mm

Alimentazione:

Driver LED controllato in tensione

Autoadesivo:

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Collegamento:

Brasatura

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Altezza / Profondità:

2 mm

Numero di poli:

2

Flusso luminoso regolabile:

No

Con terminale:

Max prestazioni del sistema:

42 W

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Con copertura di protezione:

Sezione del conduttore:

0.5 mm²

PCB flessibile con biadesivo sul lato posteriore, versioni IP65 con rivestimento in silicone flessibile. Alimentazione elettronica o dimmerabile 24V, da ordinare a parte. Strip LED da rialimentare ogni 5m. Vedere sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo STRIP LED. Cavo di alimentazione L.150mm incluso, su entrambe le estremit? della bobina.