pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX100992.99 STRIP LED 230VAC: 18W/M - 50M - 3K

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 2082 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 50000 mm

  • Tensione della lampada - 220...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833149329

Codice prodotto

NOX100992.99

Cod. produttore

100992.99

Produttore

NOX

Flusso luminoso al metro:

2082 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

50000 mm

Tensione della lampada:

220...230 V

Potenza della lampada al metro:

18 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

12 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Numero di lampade per metro:

140

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Adatto per dimmer RF (radio frequenza):

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza dei singoli segmenti:

100 mm

Con set di connessione:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Autoadesivo:

Classe di protezione:

II

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Collegamento:

Brasatura

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Altezza / Profondità:

4.6 mm

Numero di poli:

2

Flusso luminoso regolabile:

No

Con terminale:

Max prestazioni del sistema:

900 W

CLO - Flusso luminoso costante:

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Con copertura di protezione:

PCB flessibile IP65 per installazione da interno (*) o da esterno, da 5m o 50m, provvisto di tubo in silicone trasparente completo di biadesivo sul lato posteriore. Sorgenti LED CRI?90. Testate terminali IP65 (1 con foro, 1 di chiusura), 1m di cavo H03VV-F 2x0,75 mm2 e fusibile di protezione inclusi. Installazione con clips o su apposito profilo in alluminio PROFILED 230 da ordinare separatamente. Funzionamento TRIAC garantito con una regolazione minima non inferiore al 30%. (*) Per installazione in interno, ? necessario l?utilizzo dell?apposito converter, da ordinare separatamente.