NOVALUX SPA - NOX100986.99 STRIP LED 230VAC: 9,8W/M - 5M - 3K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8026833149268
Codice prodotto
NOX100986.99
Cod. produttore
100986.99
Produttore
NOX
PCB flessibile IP65 per installazione da interno (*) o da esterno, da 5m o 50m, provvisto di tubo in silicone trasparente completo di biadesivo sul lato posteriore. Sorgenti LED CRI?90. Testate terminali IP65 (1 con foro, 1 di chiusura), 1m di cavo H03VV-F 2x0,75 mm2 e fusibile di protezione inclusi. Installazione con clips o su apposito profilo in alluminio PROFILED 230 da ordinare separatamente. Funzionamento TRIAC garantito con una regolazione minima non inferiore al 30%. (*) Per installazione in interno, ? necessario l?utilizzo dell?apposito converter, da ordinare separatamente.