pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX100981.99 STRIP LED IP65: 19,2W/M-24V-5M-3K C90

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833148490

Codice prodotto

NOX100981.99

Cod. produttore

100981.99

Produttore

NOX

PCB flessibile con biadesivo sul lato posteriore, versioni IP65 con rivestimento in silicone flessibile. Alimentazione elettronica o dimmerabile 24V, da ordinare a parte. Strip LED da rialimentare ogni 5m. Vedere sezione GESTIONE LUCE per sistemi di controllo STRIP LED. Cavo di alimentazione L.150mm incluso, su entrambe le estremit? della bobina.