pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX100961.99 STRIP LED 230VAC: 18W/M - 5M - 4K

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833139061

Codice prodotto

NOX100961.99

Cod. produttore

100961.99

Produttore

NOX

STRIP LED 230V PCB flessibile IP65 per installazione in esterno, provvisto di tubo in silicone trasparente completo di biadesivo sul lato posteriore. Testate terminali IP65 (1 con foro, 1 di chiusura), 1m di cavo H03VV-F 2x0,75 mm2 e fusibile di protezione inclusi. Installazione con clips o su apposito profilo in alluminio PROFILED 230 da ordinare separatamente. Funzionamento TRIAC garantito con una regolazione minima non inferiore al 30%.