NOVALUX SPA - NOX100960.99 STRIP LED 230VAC: 18W/M - 5M - 3K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 2051 lm
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8026833139054
Codice prodotto
NOX100960.99
Cod. produttore
100960.99
Produttore
NOX
Flusso luminoso al metro:
2051 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
230...230 V
Potenza della lampada al metro:
18 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
12 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
140
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Adatto per dimmer RF (radio frequenza):
sì
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza dei singoli segmenti:
200 mm
Con set di connessione:
sì
Alimentazione:
Non richiesto
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
II
Lampada:
LED non sostituibile
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Collegamento:
Altri
Altezza / Profondità:
5 mm
Numero di poli:
2
Flusso luminoso regolabile:
No
Con terminale:
sì
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Max prestazioni del sistema:
47 W
CLO - Flusso luminoso costante:
sì
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Con copertura di protezione:
sì
Tipo di cablaggio:
Terminale
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Compatibile con Amazon Alexa:
no



