pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX100957.99 STRIP LED 230VAC: 9,4W/M - 5M - 4K

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1144 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833139023

Codice prodotto

NOX100957.99

Cod. produttore

100957.99

Produttore

NOX

Flusso luminoso al metro:

1144 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

230...230 V

Potenza della lampada al metro:

9.4 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

12 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

84

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Adatto per dimmer RF (radio frequenza):

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza dei singoli segmenti:

165 mm

Con set di connessione:

Alimentazione:

Non richiesto

Autoadesivo:

Classe di protezione:

II

Lampada:

LED non sostituibile

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Collegamento:

Altri

Altezza / Profondità:

5 mm

Numero di poli:

2

Flusso luminoso regolabile:

No

Con terminale:

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Max prestazioni del sistema:

47 W

CLO - Flusso luminoso costante:

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Con copertura di protezione:

Tipo di cablaggio:

Terminale

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Compatibile con Amazon Alexa:

no

STRIP LED 230V PCB flessibile IP65 per installazione in esterno, provvisto di tubo in silicone trasparente completo di biadesivo sul lato posteriore. Testate terminali IP65 (1 con foro, 1 di chiusura), 1m di cavo H03VV-F 2x0,75 mm2 e fusibile di protezione inclusi. Installazione con clips o su apposito profilo in alluminio PROFILED 230 da ordinare separatamente. Funzionamento TRIAC garantito con una regolazione minima non inferiore al 30%.