pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX100934.99 STRIP LED: 19,2W/M-24V-5M-3K

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 2402 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833104083

Codice prodotto

NOX100934.99

Cod. produttore

100934.99

Produttore

NOX

Flusso luminoso al metro:

2402 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

19.2 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

238

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Adatto per dimmer RF (radio frequenza):

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

29.4 mm

Con set di connessione:

no

Alimentazione:

Driver LED controllato in tensione

Autoadesivo:

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Apple HomeKit:

Flusso luminoso regolabile:

No

Con terminale:

Supporto a IFTTT disponibile:

Max prestazioni del sistema:

96 W

CLO - Flusso luminoso costante:

Multi-angolo del fascio:

No

Raggio di curvatura minimo:

30 mm

Con copertura di protezione:

no

Sezione del conduttore:

0.5 mm²

Compatibile con Amazon Alexa:

STRIP LED 19,2W/m 24Vdc SMD 2835 (238 LED/m) da dissipare obbligatoriamente tramite profili in alluminio a catalogo. PCB flessibile con biadesivo sul lato posteriore. Alimentazione elettronica o dimmerabile 24V da ordinare a parte.