NOVALUX SPA - NOX100922.99 STRIP LED: 8,8W/M-24V-5M-2.7K CRI90


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Flusso luminoso al metro - 902 lm 
- Grado di protezione (IP) - IP20 
- Temperatura di colore - 2700...2700 K 
- Lunghezza - 5000 mm 
- Tensione della lampada - 24...24 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8026833097323
Codice prodotto
NOX100922.99
Cod. produttore
100922.99
Produttore
NOX
Flusso luminoso al metro:
902 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
8.8 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
10 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Numero di lampade per metro:
240
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Adatto per dimmer RF (radio frequenza):
sì
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
25 mm
Con set di connessione:
no
Alimentazione:
Driver LED controllato in tensione
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
sì
Flusso luminoso regolabile:
No
Con terminale:
sì
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Max prestazioni del sistema:
22 W
CLO - Flusso luminoso costante:
sì
Fattore di potenza:
0.9
Multi-angolo del fascio:
No
Raggio di curvatura minimo:
30 mm
Con copertura di protezione:
no
Sezione del conduttore:
0.5 mm²
Compatibile con Amazon Alexa:
sì