pagina iniziale
in esaurimento

NOVALUX SPA - NOX100807.01 RING QDR: 17W 4000K 220-240V L=225

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 18 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833086242

Codice prodotto

NOX100807.01

Cod. produttore

100807.01

Produttore

NOX

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

18 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2210 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

25 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per lampade di potenza:

17...17 W

Larghezza di incasso:

210 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

225 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

210 mm

Lunghezza:

225 mm

Fattore di potenza:

0

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Ring LED quadrato - incasso - L=225mm. Emissione diretta, diffusa. Alimentatore elettronico incluso (dim. 90x40mm H=22mm). Installazione ad incasso in controsoffitto, completo di molle in acciaio per il fissaggio. Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata di colore bianco. Schermo diffusore opale, ad altissima trasmittanza, a luminanza uniforme. Molle per il fissaggio a controsoffitto (per spessori fino a 15 mm) in acciaio armonico. Alimentazione elettronica, 220-240V 50/60 Hz integrata, da collegare all'apparecchio tramite connettore rapido; alimentatore da installare sul controsoffitto a lato del prodotto. Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz. Potenza totale: 18W. Fattore potenza: 0.9. Sorgenti: Tipologia: LED. Colore: bianco. Potenza: 17W. Temperatura colore: 4000K. MacAdam: 3 SDCM. CRI: >80. Flusso nominale (Tc=25°C): 2210 lm. Durata utile (Ta=25°C): 50000h L80. Lampada fornita. Caratteristiche fotometriche: Flusso luminoso apparecchio (Ta=25°C): 1594 lm.