pagina iniziale
in esaurimento

NOVALUX SPA - NOX100591.01 LUCKY EVO: LED 63W 4K BIA L=2811

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX100591.01 LUCKY EVO: LED 63W 4K BIA L=2811

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 9715 lm

  • Modello - Tubo con dotazione completa

  • Colore della luce - Bianco

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833095497

Codice prodotto

NOX100591.01

Cod. produttore

100591.01

Produttore

NOX

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

9715 lm

Modello:

Tubo con dotazione completa

Colore della luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Forma:

Rettangolare

Con adattatore per sospensione:

Con binario elettrificato:

Adatto per configurazione in fila continua:

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

2811 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Classe di protezione:

I

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

52 mm

Montaggio a parete:

PROFILO LED LINEARE: Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua. Profilo in lega di alluminio verniciato. Alimentatore elettronico incluso. Schermo, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la sospensione, l?incasso e l?installazione a parete da ordinare a parte.