NOVALUX SPA - NOX100580.99 LUCKY EVO: ANG.2 DIF.TR.+MICROS. L=590

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Diffusore luce - Lente/ottica/pannello diffusore
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8026833095275
Codice prodotto
NOX100580.99
Cod. produttore
100580.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Nessuno
Lunghezza:
592 mm
Larghezza:
592 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
10 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro



