NOVALUX S.P.A. - NOX100590.02 LUCKY EVO: LED 57W 4K NE L=2530

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a sospensione - sì
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Adatto per montaggio incassato - sì
Adatto per montaggio a parete - sì
Adatto per configurazione in fila continua - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8026833096609
Codice prodotto
NOX100590.02
Cod. produttore
100590.02
Produttore
NOX
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio incassato:
sì
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Materiale del diffusore:
Senza coperchio
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...230 V
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Alimentatore incluso:
sì
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Diffusore luce:
Nessuno
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP40
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Con fessure d'areazione:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Max prestazioni del sistema:
57 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
52 mm
Altezza / Profondità:
80 mm
Lunghezza:
2530 mm
Lunghezza di incasso:
2530 mm
Larghezza di incasso:
54 mm
Altezza/profondità di installazione:
145 mm
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Numero di poli:
5
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido