NOTIFIER ITALIA SR - NOTWST-PR-I02 STROVE AN. CON ISO. ALIM. DA LOOP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076662850
Codice prodotto
NOTWST-PR-I02
Cod. produttore
WST-PR-I02
Produttore
NOT
Lampeggiante indirizzabile con isolatore. Alimentato direttamente da loop. Corpo Bianco, LED rosso, con lente Rossa. Alimentazione da loop 15-32Vcc. Corrente a riposo di 225 microA con isolatore e di 3,5mA massima in allarme. Frequenza lampeggiante 1 Hz.Temperatura di funzionamento da -25°C a +70°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP 24, IP 44 o IP 65 in funzione del supporto utilizzato. Certificato CPR in accordo alla Normativa EN 54 parte 17. NOTA BENE: questo prodotto NON è conforme ad EN 54-23 e quindi non deve essere utilizzato come segnalazione primaria di Allarme Incendio


