NOTIFIER ITALIA SR - NOTWSS-PR-I02 SIRENA INDIR CON FLASH ALIMENTATA A LOOP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 15...29 V
Tipo di corrente - DC
Tipo di segnale acustico - Programmabile
Colore della calotta - Rosso
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Confezione
1 PZ
EAN
7449075687830
Codice prodotto
NOTWSS-PR-I02
Cod. produttore
WSS-PR-I02
Produttore
NOT
Tensione nominale:
15...29 V
Tipo di corrente:
DC
Tipo di segnale acustico:
Programmabile
Colore della calotta:
Rosso
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di segnale ottico:
Luce lampeggiante
Colore del corpo:
Rosso
Corrente assorbita:
0.0145 A
Lampada:
LED
Tipo di segnalatore acustico:
Tromba
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con contatto:
no