NOTIFIER ITALIA SR - NOTWSO-PR-I02 SIRENA INDIR CON ISOLATORE A LOOP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449075862268
Codice prodotto
NOTWSO-PR-I02
Cod. produttore
WSO-PR-I02
Produttore
NOT
Sirena indirizzabile alimentata dal loop con isolatore. Indirizzabile a mezzo di selettori rotanti. Potenza acustica di 97dB massimo a 1 metro con trentadue diverse tonalità e tre livelli sonori. Certificata CPR in accordo alla Normativa EN 54 parte 3. Alimentazione da loop 15-32Vcc. Corrente a riposo di 225 microA con isolatore e di 14,5mA a volume massimo. Temperatura di funzionamento da -25°C a +70°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP 24, IP 44 o IP 65 in funzione del supporto utilizzato.


