NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.AD-EL RIV. DI ETILENE CATALITICO EEX-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Rivelatore di Ammoniaca - no
Rivelatore di Anidride carbonica - no
Colore - Altri
Rivelatore di Butano - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000002797296
Codice prodotto
NOTVGS.AD-EL
Cod. produttore
VGS.AD-EL
Produttore
NOT
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Rivelatore di Ammoniaca:
no
Rivelatore di Anidride carbonica:
no
Colore:
Altri
Rivelatore di Butano:
no
Rivelatore Gas naturale:
no
Rivelatore di Monossido di carbonio:
no
Rivelatore di Metano:
no
Gas esplosivo:
no
Rivelatore di Gas anestetico / narcotizzante:
no
Rivelatore altri gas:
sì
Gas asfissiante:
no
Gas infiammabile:
no
Rivelatore di Propano (GPL):
no
Rivelatore Gas irritanti (Formaldeide, Fosgene, etc.):
no
Gas tossico:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC