NOTIFIER ITALIA SR - NOTVEU-A10 VESDA-E VEU WITH 3.5 DISPLAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite per segnalazione acustica - 7
Con collegamento radio - sì
Altezza - 350 mm
Larghezza - 225 mm
Profondità - 135 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073322375
Codice prodotto
NOTVEU-A10
Cod. produttore
VEU-A10
Produttore
NOT
Numero di uscite per segnalazione acustica:
7
Con collegamento radio:
sì
Altezza:
350 mm
Larghezza:
225 mm
Profondità:
135 mm
Tensione di esercizio:
24 V
Rivelatore VESDA-E 4 tubi Monozona Classe A,B,C - con scheda VESDAnet Fori: 80 Cl. A, 80 Cl. B e 100 Cl. C 800mt tubo totale - verificare con Aspire 7 relè di uscita - Visualiz. Display touch 3,5" - rete LAN e WiFi - Ingresso di ripristino Contenitore inAlluminio estruso - Copertura max 1600m²


