NOTIFIER ITALIA SR - NOTTMP2-JO-C-S-1-A RIVELATORE TERMICO STA.AT90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Termovelocimetrico (massima temperatura)
Collegamento in rete tramite cavo - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Alimentazione primaria - Alimentazione
Con batteria di backup - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449072462348
Codice prodotto
NOTTMP2-JO-C-S-1-A
Cod. produttore
TMP2-JO-C-S-1-A
Produttore
NOT
Principio di funzionamento:
Termovelocimetrico (massima temperatura)
Collegamento in rete tramite cavo:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Alimentazione primaria:
Alimentazione
Con batteria di backup:
no
Temperatura di reazione del sensore:
90 °C
Colore:
Rosso
Batteria di backup inclusa:
Nessuno
Con indicatore della tensione:
no
Rilevatore ottico di fumo:
no
Volume:
0 dB(A)
Adatto per installazione a canale:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Ingresso cavi:
Altri
Versione antideflagrante:
sì