NOTIFIER ITALIA SR - NOTTMP2-JO-A2-R-1-A RIVELATORE TERMICO ATEX57


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Principio di funzionamento - Termovelocimetrico (massima temperatura) 
- Collegamento in rete tramite cavo - sì 
- Metodo di montaggio - Montaggio a parete 
- Alimentazione primaria - Alimentazione 
- Con batteria di backup - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449078657779
Codice prodotto
NOTTMP2-JO-A2-R-1-A
Cod. produttore
TMP2-JO-A2-R-1-A
Produttore
NOT
Principio di funzionamento:
Termovelocimetrico (massima temperatura)
Collegamento in rete tramite cavo:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Alimentazione primaria:
Alimentazione
Con batteria di backup:
no
Colore:
Rosso
Batteria di backup inclusa:
Nessuno
Con indicatore della tensione:
no
Rilevatore ottico di fumo:
no
Volume:
0 dB(A)
Adatto per installazione a canale:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Ingresso cavi:
Altri