NOTIFIER ITALIA SR - NOTSD-851E A PHOTO DETECTOR 300 S. NOTIFIER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Ottico
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Rilevatore ottico di fumo - sì
Diametro - 102 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013768487152
Codice prodotto
NOTSD-851E A
Cod. produttore
SD-851E A
Produttore
NOT
Principio di funzionamento:
Ottico
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Rilevatore ottico di fumo:
sì
Diametro:
102 mm
Lunghezza:
42 mm
Rivelatore ottico di fumo Convenzionale. Costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione della luce. Sensibilità programmabile con apparecchiatura esterna. Predisposto per il test tramite telecomando a laser. Led di visualizzazione allarmi . Uscita per ripetizione d'allarme. Possibilità d'indirizzamento tramite modulo aggiuntivo. Certificato CPR in accordo alla Normativa EN54 parte 7. Alimentazione 8-30Vcc. Temperatura di funzionamento da - 20 a + 60°C. Umidità relativa sino a 95% senza condensa. Colore Avorio.