NOTIFIER ITALIA SR - NOTRP1R-2PLUS CENT.2ZONE+SPE.24/220V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 6
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Alimentazione di emergenza integrata - sì
Interfaccia esterna - sì
Altezza - 353 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078879348
Codice prodotto
NOTRP1R-2PLUS
Cod. produttore
RP1R-2PLUS
Produttore
NOT
Numero di zone:
6
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Alimentazione di emergenza integrata:
sì
Interfaccia esterna:
sì
Altezza:
353 mm
Larghezza:
381 mm
Profondità:
123 mm
Numero di uscite per segnalazione acustica:
2
Con alimentatore:
sì
Tensione di esercizio:
28 V
Corrente assorbita:
125 mA