NOTIFIER ITALIA SR - NOTRIP3032 ARMADIO RACK 19 BP - 32U PORTA VETRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449070325621
Codice prodotto
NOTRIP3032
Cod. produttore
RIP3032
Produttore
NOT
Armadio rack 32 unità modulari già assemblato, completo di doppio montante interno predisposto per inserzione dadi in gabbia, pannelli laterali, porta posteriore con chiusura a chiave. Completo di porta anteriore trasparente, con doppia possibilità di aperture (destra sinistra). Conforme alle norme CEI 123-48/IEC 670 verniciato a polvere nero bucciato opaco, completo di 72 dadi in gabbia con viti brunite passo 5 mm, quattro piedini regolabili + kit ruote piroettanti. Dimensioni (mm) 600 x 600 x 1610, peso 50 Kg. Protezione IP30