NOTIFIER ITALIA SR - NOTRIP3022 ARMADIO RACK 19 BP - 22U PORTA VETRO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità rack - 22
Grado di protezione (IP) - IP30
Profondità - 600 mm
Superfice di montaggio - Lato fronte
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013768604634
Codice prodotto
NOTRIP3022
Cod. produttore
RIP3022
Produttore
NOT
Numero di unità rack:
22
Grado di protezione (IP):
IP30
Profondità:
600 mm
Superfice di montaggio:
Lato fronte
Larghezza:
600 mm
Colore:
Nero
Altezza:
1200 mm
Tipo di ventilazione:
Nessuno
Con pareti laterali:
sì
Materiale della porta anteriore:
Vetro
Numero di porte:
1
Con porta trasparente:
sì
Con base:
sì
Bloccaggio porta anteriore:
Due punti
Con porta posteriore:
no
Con porta frontale:
sì
Con piastra di chiusura superiore:
sì
Bloccaggio porta posteriore:
Nessuno
Smontabile:
no
Modello:
Con telaio fisso
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri


