NOTIFIER ITALIA SR - NOTPMD-020-130.002 PROIETTORE SONORO 1032 DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Adatto per montaggio incassato - no
Potenza nominale - 20 W
Portatile - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449073465454
Codice prodotto
NOTPMD-020-130.002
Cod. produttore
PMD-020-130.002
Produttore
NOT
Colore:
Bianco
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Potenza nominale:
20 W
Portatile:
no
Altoparlante fisso:
sì
Potenza RMS:
20 W
Volume regolabile:
no
Sistema Bass Reflex:
no
Soundbar:
no
Proiettore sonoro:
sì
Frequenza:
150...20000 Hz
Connessione USB:
no
Ethernet:
no
Mobile High-Definition Link (MHL):
no
WLAN:
no
Diametro:
130 mm
Altezza:
275 mm
Larghezza:
158 mm
Montaggio a parete:
no


